€ 0,65/ stukexcl. btw
€ 0,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | PVC |
Hardheid | 65 |
B | 5 mm |
b | 1.5 mm |
d | 6 mm |
D1 | 10 mm |
D2 | 10 mm |
i | 4 mm |
Materiaal specificatie | Polyvinylchloride zacht |