Eriks

Doorvoertule PVC 65 i/d/b=3/6/0.6 zwart

  • ERIKS:12731068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van PVC met insnap groef (dxb). Universeel inzetbaar materiaal. Kleur: zwart. Hardheid: 65 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Hardheid
65
B
4.6 mm
b
0.6 mm
d
6 mm
D1
7.5 mm
D2
9 mm
i
3 mm
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride zacht