€ 1,71/ stukexcl. btw
€ 2,07incl. btw
714 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | PVC |
Hardheid | 65 |
B | 10 mm |
b | 3 mm |
d | 31 mm |
D1 | 35 mm |
D2 | 35 mm |
i | 25 mm |
Materiaal specificatie | Polyvinylchloride zacht |