€ 1,16/ stukexcl. btw
€ 1,40incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | PVC |
Hardheid | 65 |
B | 8 mm |
b | 2 mm |
d | 23 mm |
D1 | 30 mm |
D2 | 30 mm |
i | 18 mm |
Materiaal specificatie | Polyvinylchloride zacht |