€ 1,14/ stukexcl. btw
€ 1,38incl. btw
1224 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | PVC |
Hardheid | 65 |
B | 8 mm |
b | 2 mm |
d | 20 mm |
D1 | 28 mm |
D2 | 28 mm |
i | 16 mm |
Materiaal specificatie | Polyvinylchloride zacht |