Eriks

Doorvoertule PVC 65 i/d/b=14/18/2 zwart

  • ERIKS:12731084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van PVC met insnap groef (dxb). Universeel inzetbaar materiaal. Kleur: zwart. Hardheid: 65 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,23incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Hardheid
65
B
8 mm
b
2 mm
d
18 mm
D1
23 mm
D2
23 mm
i
14 mm
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride zacht