Eriks

Doorvoertule PVC 65 i/d/b=11/14/1.6 zwart

  • ERIKS:12731082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van PVC met insnap groef (dxb). Universeel inzetbaar materiaal. Kleur: zwart. Hardheid: 65 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Hardheid
65
B
5.5 mm
b
1.6 mm
d
14 mm
D1
17 mm
D2
20 mm
i
11 mm
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride zacht