Eriks

Doorvoertule PVC 65 i/d/b=10/14/1.5 zwart

  • ERIKS:12731080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van PVC met insnap groef (dxb). Universeel inzetbaar materiaal. Kleur: zwart. Hardheid: 65 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Hardheid
65
B
6.5 mm
b
1.5 mm
d
14 mm
D1
19 mm
D2
19 mm
i
10 mm
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride zacht