Eriks

Doorvoertule PVC 65 i/d/b=10/12/2 zwart

  • ERIKS:12731081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van PVC met insnap groef (dxb). Universeel inzetbaar materiaal. Kleur: zwart. Hardheid: 65 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Hardheid
65
B
7 mm
b
2 mm
d
12 mm
D1
17.5 mm
D2
17.5 mm
i
10 mm
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride zacht