Eriks

Doorvoertule EPDM 60 zwart i/d/b=4/9/2 vlak

  • ERIKS:12731091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van rubber EPDM, SBR of CR met insnap groef (dxb), vlak. Kleur: zwart. Hardheid: 50-60 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.

Opslaan in lijst

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
EPDM
Hardheid
50..60 Shore A
B
6 mm
b
2 mm
d
9 mm
D
12.5 mm
i
4 mm
Materiaal specificatie
Ethyleen-propyleen-dieen-elastomeer