€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DA |
Materiaal | CR |
Hardheid | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 3.25 mm |
B2 | 3.25 mm |
d | 20 mm |
D | 27 mm |
i | 9 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Chloropreen-elastomeer |