Eriks

Doorvoertule CR 55 type DA i/d/b=4,8/8/1,5

  • ERIKS:12731107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van Neopreen type DA, een hoogwaardig flexibel materiaal voor eenvoudige montage. Kleur: zwart. Hardheid: 50-60 Shore A.

Indication of use
REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DA
Materiaal
CR
Hardheid
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
1.5 mm
B2
1.5 mm
d
8 mm
D
12 mm
i
4.8 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Chloropreen-elastomeer