€ 4,76/ stukexcl. btw
€ 5,76incl. btw
213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DA |
Materiaal | CR |
Hardheid | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 5 mm |
B2 | 5 mm |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
i | 20 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Chloropreen-elastomeer |