€ 1,83/ stukexcl. btw
€ 2,21incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DA |
Materiaal | CR |
Hardheid | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
i | 11 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Chloropreen-elastomeer |