Eriks

DIN7504 k epdm A2 5,5x25 16mm ds /500 zelfborende kraagschr.+a2/epdm-dichting

  • ERIKS:11747830
  • Fabrikant:4043377152817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,36incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
5.5 mm
Lengte
25 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)