Eriks

DIN705/914 Stelring met stelschroef met kegelpunt en binnenzeskant Roestvaststaal (RVS) A2 60x90x20mm

  • ERIKS:23730389
  • Fabrikant:4043377053770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stelring conform DIN 705 met stelschroef
Roestvaststaal RVS A2
De stelringen worden geleverd met een inbus stelschroef volgens DIN 914
De meegeleverd stelschroef is eveneens van RVS A2
Opslaan in lijst

€ 41,69/ stukexcl. btw

€ 50,44incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 705/914
Binnendiameter
60 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
20 mm