Eriks

Din6912 Lage Cilinderkopschroef Binnenzeskant En Tapgeleiding Roestvaststaal (Rvs) A4 M8X50Mm

  • ERIKS:23269144
  • Fabrikant:8715492327147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,11/ stukexcl. btw

€ 1,34incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6912
Serie
DIN 6912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
8
Lengte
50 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.25
Kophoogte
5 mm
Kopbreedte
13 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4