Eriks

Din6912 Lage Cilinderkopschroef Binnenzeskant En Tapgeleiding Roestvaststaal (Rvs) A2 M6X40Mm

  • ERIKS:23263673
  • Fabrikant:8715492261038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6912
Serie
DIN 6912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
6
Lengte
40 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1
Kophoogte
4 mm
Kopbreedte
10 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2