Eriks

Din6798a ezn tandveerring az m8 /200

  • ERIKS:23680037
  • Fabrikant:8714723186096
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798A
Serie
DIN 6798A
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6798A
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring