Eriks

DIN610 Pasbout met kort draadgedeelte zeskantkop Staal 8.8 M20x130

  • ERIKS:11765220
  • Fabrikant:4043952129838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,48/ stukexcl. btw

€ 34,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 610
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Lengte
130 mm
Spoed schroefdraad
2.5
Draadsoort
Metrisch
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskantig
Met moer
Nee
DIN-norm
610
Type
Passchroef