Eriks

DIN610 Pasbout met kort draadgedeelte zeskantkop Staal 8.8 M10x80

  • ERIKS:11765176
  • Fabrikant:4043952129296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,06/ stukexcl. btw

€ 6,12incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 610
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
10
Lengte
80 mm
Spoed schroefdraad
1.5
Draadsoort
Metrisch
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskantig
Met moer
Nee
DIN-norm
610
Type
Passchroef