€ 28,88/ stukexcl. btw
€ 34,94incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Overige |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Dikte | 2 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |