Eriks

Diepteschuifmaat digitaal 300mm

  • ERIKS:14057460
  • Fabrikant:4039321006657
Image 1
Digitale diepteschuifmaten

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen en gehard, met borgschroef, cijferhoogte LCD-display 12 mm, met data-uitgang Opto RS232. Levering incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette.

Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, hold-functie (meetwaardegeheugen).
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Digitale indicatie
Ja