Eriks

Diepteschuifmaat digitaal 200mm

  • ERIKS:12741308
  • Fabrikant:4039321006626
Image 1
Digitale diepteschuifmaten

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen en gehard, met borgschroef, cijferhoogte LCD-display 12 mm, met data-uitgang Opto RS232. Levering incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette.

Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, hold-functie (meetwaardegeheugen).
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Meetbereik
van 0 tot 200 mm
Digitale indicatie
Ja
Alternatieven
Product Image

FORTIS Diepteschuifmaat 150/0,01mm

  • Eriks:14055026
  • Manufacturer:4317784737746

€ 159,33/ stukexcl. btw

€ 192,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026