Eriks

Diepteschuifmaat digitaal 1000mm

  • ERIKS:12741314
  • Fabrikant:4039321035305
Image 1
Digitale diepteschuifmaten

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen en gehard, met borgschroef, cijferhoogte LCD-display 12 mm, met data-uitgang Opto RS232. Levering incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette.

Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, hold-functie (meetwaardegeheugen).
Opslaan in lijst

€ 1.180,03/ stukexcl. btw

€ 1.427,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Meetbereik
van 0 tot 1000 mm
Digitale indicatie
Ja