Eriks

Dichtring Koper DIN 7603 1.5mm 22x27

  • ERIKS:23262440
  • Fabrikant:8715492243171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Koper
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
27 mm
Dikte
1.5 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee