Eriks

Dichtring Aluminium DIN 7603 1.0mm 10x14

  • ERIKS:23260611
  • Fabrikant:8715492836649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7603A
Materiaal
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Dikte
1 mm
DIN-norm
7603
Uitvoering
A
Type
Dichtring
Facet
Nee