Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Deur buffer NR 65 zwart DxH=12...
Deur buffer NR 65 zwart DxH=12x6,5
ERIKS:
12730319
Deur buffer van natuurrubber met verdiept schroefgat, voor deuren en vensters, als aanslag en demper. Hardheid: 65 Shore A.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Hoogte
6.5 mm
Materiaal
NR
D
12 mm
d
3 mm
e
5.5 mm
H
6.5 mm
s
3 mm
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Natuurrubber
Bekijk alle varianten
Inloggen