Eriks

Dakvormset DVVS FKM/weefsel 56x71 L=22,5

  • ERIKS:10019403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 126,00

-

10+

€ 113,40

10.00%

25+

€ 100,80

20.00%

50+

€ 88,20

30.00%

100+

€ 81,90

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVVS
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s