Eriks

Dakvormset DVVS FKM/weefsel 45x60 L=22,5

  • ERIKS:10019402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,00/ stukexcl. btw

€ 159,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 132,00

-

10+

€ 118,80

10.00%

25+

€ 105,60

20.00%

50+

€ 92,40

30.00%

100+

€ 85,80

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVVS
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s