Eriks

Dakvormset DVVS FKM/weefsel 28x40 L=22,5

  • ERIKS:10019399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,50/ stukexcl. btw

€ 131,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 108,50

-

10+

€ 97,65

10.00%

25+

€ 86,80

20.00%

50+

€ 75,95

30.00%

100+

€ 70,53

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVVS
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s