€ 30,90/ stukexcl. btw
€ 37,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,90 | - |
5+ | € 24,72 | 20.00% |
10+ | € 20,09 | 35.00% |
30+ | € 15,45 | 50.00% |
50+ | € 13,91 | 55.00% |
100+ | € 12,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSZ |
Boringsdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 15.2 mm |
Afdichtingshoogte | 14.6 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 60 mm |
D | 80 mm |
L | 15.2 mm |
H | 14.6 mm |
d1 | 79 mm |
C | 7 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |