Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 70x50x14,6 L=15,2

  • ERIKS:14193726
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 25,60/ stukexcl. btw

€ 30,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,60

-

5+

€ 20,48

20.00%

10+

€ 16,64

35.00%

30+

€ 12,80

50.00%

50+

€ 11,52

55.00%

100+

€ 10,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
70 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
15.2 mm
Afdichtingshoogte
14.6 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
15.2 mm
H
14.6 mm
d1
69 mm
C
7 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s