Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 55x40x11 L=11,5

  • ERIKS:10019538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 20,70/ stukexcl. btw

€ 25,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,70

-

5+

€ 16,56

20.00%

10+

€ 13,46

35.00%

30+

€ 10,35

50.00%

50+

€ 9,32

55.00%

100+

€ 8,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
11.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
40 mm
D
55 mm
L
11.5 mm
H
11 mm
d1
54 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s