Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 36x24x10,4 L=10,9

  • ERIKS:10019534
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 13,50/ stukexcl. btw

€ 16,34incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,50

-

5+

€ 10,80

20.00%

10+

€ 8,78

35.00%

30+

€ 6,75

50.00%

50+

€ 6,08

55.00%

100+

€ 5,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
36 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
10.9 mm
Afdichtingshoogte
10.4 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
24 mm
D
36 mm
L
10.9 mm
H
10.4 mm
d1
35 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s