Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 32x20x10,4 L=10,9

  • ERIKS:14193721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 11,80/ stukexcl. btw

€ 14,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,80

-

5+

€ 9,44

20.00%

10+

€ 7,67

35.00%

30+

€ 5,90

50.00%

50+

€ 5,31

55.00%

100+

€ 4,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
32 mm
Groefdiameter
20 mm
Groefbreedte
10.9 mm
Afdichtingshoogte
10.4 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
20 mm
D
32 mm
L
10.9 mm
H
10.4 mm
d1
31 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s