€ 211,00/ stukexcl. btw
€ 255,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 211,00 | - |
5+ | € 168,80 | 20.00% |
10+ | € 137,15 | 35.00% |
30+ | € 105,50 | 50.00% |
50+ | € 94,95 | 55.00% |
100+ | € 84,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSZ |
Boringsdiameter | 300 mm |
Groefdiameter | 270 mm |
Groefbreedte | 33.5 mm |
Afdichtingshoogte | 32.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 270 mm |
D | 300 mm |
L | 33.5 mm |
H | 32.5 mm |
d1 | 298.5 mm |
C | 8 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |