Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 275x245x32,5 L=33,5

  • ERIKS:14193730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 182,50/ stukexcl. btw

€ 220,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 182,50

-

5+

€ 146,00

20.00%

10+

€ 118,63

35.00%

30+

€ 91,25

50.00%

50+

€ 82,13

55.00%

100+

€ 73,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
275 mm
Groefdiameter
245 mm
Groefbreedte
33.5 mm
Afdichtingshoogte
32.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
245 mm
D
275 mm
L
33.5 mm
H
32.5 mm
d1
273.5 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s