€ 9,75/ stukexcl. btw
€ 11,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,75 | - |
5+ | € 7,80 | 20.00% |
10+ | € 6,34 | 35.00% |
30+ | € 4,88 | 50.00% |
50+ | € 4,39 | 55.00% |
100+ | € 3,90 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSZ |
Boringsdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 15 mm |
Groefbreedte | 9.3 mm |
Afdichtingshoogte | 8.9 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 15 mm |
D | 25 mm |
L | 9.3 mm |
H | 8.9 mm |
d1 | 24.5 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |