Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 250x220x32,5 L=33,5

  • ERIKS:10019555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 140,40/ stukexcl. btw

€ 169,88incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 140,40

-

5+

€ 117,00

16.67%

25+

€ 109,20

22.22%

50+

€ 93,60

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
250 mm
Groefdiameter
220 mm
Groefbreedte
33.5 mm
Afdichtingshoogte
32.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
220 mm
D
250 mm
L
33.5 mm
H
32.5 mm
d1
248.5 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s