Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 20x10x8,9 L=9,3

  • ERIKS:14193716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,80

-

5+

€ 6,24

20.00%

10+

€ 5,07

35.00%

30+

€ 3,90

50.00%

50+

€ 3,51

55.00%

100+

€ 3,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
20 mm
Groefdiameter
10 mm
Groefbreedte
9.3 mm
Afdichtingshoogte
8.9 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
10 mm
D
20 mm
L
9.3 mm
H
8.9 mm
d1
19.5 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s