€ 108,50/ stukexcl. btw
€ 131,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 108,50 | - |
5+ | € 86,80 | 20.00% |
10+ | € 70,53 | 35.00% |
30+ | € 54,25 | 50.00% |
50+ | € 48,83 | 55.00% |
100+ | € 43,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSZ |
Boringsdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 170 mm |
Groefbreedte | 33.5 mm |
Afdichtingshoogte | 32.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 170 mm |
D | 200 mm |
L | 33.5 mm |
H | 32.5 mm |
d1 | 198.5 mm |
C | 8 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |