Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 180x150x30,5 L=31,5

  • ERIKS:13027129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 91,50/ stukexcl. btw

€ 110,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 91,50

-

5+

€ 73,20

20.00%

10+

€ 59,48

35.00%

30+

€ 45,75

50.00%

50+

€ 41,18

55.00%

100+

€ 36,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
180 mm
Groefdiameter
150 mm
Groefbreedte
31.5 mm
Afdichtingshoogte
30.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
150 mm
D
180 mm
L
31.5 mm
H
30.5 mm
d1
178.5 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s