Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 150x120x28 L=29

  • ERIKS:14193729
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 68,60/ stukexcl. btw

€ 83,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,60

-

5+

€ 54,88

20.00%

10+

€ 44,59

35.00%

30+

€ 34,30

50.00%

50+

€ 30,87

55.00%

100+

€ 27,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
150 mm
Groefdiameter
120 mm
Groefbreedte
29 mm
Afdichtingshoogte
28 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
120 mm
D
150 mm
L
29 mm
H
28 mm
d1
148.5 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s