€ 54,80/ stukexcl. btw
€ 66,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,80 | - |
5+ | € 43,84 | 20.00% |
10+ | € 35,62 | 35.00% |
30+ | € 27,40 | 50.00% |
50+ | € 24,66 | 55.00% |
100+ | € 21,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSZ |
Boringsdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 100 mm |
Groefbreedte | 25.8 mm |
Afdichtingshoogte | 25 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 100 mm |
D | 125 mm |
L | 25.8 mm |
H | 25 mm |
d1 | 124 mm |
C | 8 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |