€ 51,50/ stukexcl. btw
€ 62,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,50 | - |
5+ | € 41,20 | 20.00% |
10+ | € 33,48 | 35.00% |
30+ | € 25,75 | 50.00% |
50+ | € 23,18 | 55.00% |
100+ | € 20,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSZ |
Boringsdiameter | 115 mm |
Groefdiameter | 95 mm |
Groefbreedte | 21.2 mm |
Afdichtingshoogte | 20.6 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 95 mm |
D | 115 mm |
L | 21.2 mm |
H | 20.6 mm |
d1 | 114 mm |
C | 7 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |