Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 110x90x20,6 L=21,2

  • ERIKS:10019546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 48,30/ stukexcl. btw

€ 58,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,30

-

5+

€ 38,64

20.00%

10+

€ 31,40

35.00%

30+

€ 24,15

50.00%

50+

€ 21,74

55.00%

100+

€ 19,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
110 mm
Groefdiameter
90 mm
Groefbreedte
21.2 mm
Afdichtingshoogte
20.6 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
90 mm
D
110 mm
L
21.2 mm
H
20.6 mm
d1
109 mm
C
7 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s