Eriks

Dakvormset DVSZ NBRw/POM 100x80x20,6 L=21,2

  • ERIKS:10019545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ is een driedelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit een verstevigde katoenen steunring, een elastomeer-nitrilrubber tussenring en een thermoplastische headerring.
Opslaan in lijst

€ 37,98/ stukexcl. btw

€ 45,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,98

-

5+

€ 31,65

16.67%

25+

€ 29,54

22.22%

50+

€ 25,32

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSZ
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
80 mm
Groefbreedte
21.2 mm
Afdichtingshoogte
20.6 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
80 mm
D
100 mm
L
21.2 mm
H
20.6 mm
d1
99 mm
C
7 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s