Eriks

Dakvormset DVSS NBRw/POM/NBR 95x120 L=50

  • ERIKS:14193670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS is een zevendelige enkelwerkende afdichtingsset die bestaat uit één versterkte steunring van katoenweefsel, één thermoplastische voorring, drie versterkte middenringen van katoenweefsel en twee middenringen van elastomeer-nitrilrubber.
Opslaan in lijst

€ 113,00/ stukexcl. btw

€ 136,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 113,00

-

5+

€ 90,40

20.00%

10+

€ 73,45

35.00%

30+

€ 56,50

50.00%

50+

€ 50,85

55.00%

100+

€ 45,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DVSS
Stangdiameter
95 mm
Groefdiameter
120 mm
Groefbreedte
50 mm
Afdichtingshoogte
50 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
95 mm
D
120 mm
L
50 mm
H
50 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s