€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 106,50 | - |
5+ | € 85,20 | 20.00% |
10+ | € 69,22 | 35.00% |
30+ | € 53,25 | 50.00% |
50+ | € 47,93 | 55.00% |
100+ | € 42,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVSS |
Stangdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 110 mm |
Groefbreedte | 26 mm |
Afdichtingshoogte | 26 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 90 mm |
D | 110 mm |
L | 26 mm |
H | 26 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |